Kalibrační jednotka, kompletní Měření-B.20-3000Nm f.transducer

Č. pol.: 96521074
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Kalibračné a nastavovacie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96521074
EAN/GTIN 4018754180967
Číslo výrobcu 96521074
Číslo L L60010 3516
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • špeciálny systém prenosu sily zabraňuje posunu miesta pôsobenia sily
  • ručné koleso poháňa páku lineárne prostredníctvom vretena, čím sa tento pohyb prevádza na rotačný pohyb pre senzor
  • 2 guľôčkové puzdrá zabezpečujú podporu bez trenia a pomáhajú pri horizontálnom vyrovnávaní kľúča
  • momentový kľúč zostáva počas kalibrácie v pevnej polohe
  • Nižšie bočné sily a znížené trenie minimalizujú chyby merania
  • chránené národnými a medzinárodnými patentmi

Charakteristika:

  • Rozsah N-m: 20-3000 N·m.
  • Výška mm (h): 600 mm
  • Dĺžka mm (L): 1780 mm
  • šírka mm (b): 690 mm
  • Hmotnosť: 110500g

Rozsah dodávky:

Obsah:
  • Snímač, štvorcový adaptér, adaptér USB, kábel, softvér na správu kalibračných certifikátov
  • Súbory na stiahnutie a dokumenty