Sada dvoukruhových klíčů 25/4 9x10 - 17x19 4 ks

Č. pol.: 96411302
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96411302
EAN/GTIN 4018754081134
Číslo výrobcu 96411302
Číslo L L60010 178
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • metrické, nerovnomerné Rozmery kľúčov
  • rovné
  • s dvojitým šesťuholníkom
  • 22 zubov
  • chrómovaná
  • Odolný taška na kolieskach s polyesterom suchý zips
  • Sieťové vložky poskytujú pohľad na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroja s minimálnymi požiadavkami na priestor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 4
  • Rozsah: 9x10 - 17x19
  • Obsah: 9 x 10; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • Č.: 25/4
  • Hmotnosť: 556g