Úložné boxy sada PP, červená, Typ: LB400D

Č. pol.: 963361 LB400D
Nastavte cenu 15 ks (9,24 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ LB400D
Výška 81 mm
Šírka 183 mm
Hĺbka 400 mm
Farba červená
Obsah na kartón 15
Druh produktu Skladovací box

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963361 LB400D
EAN/GTIN 4009292805689
Číslo výrobcu VPE 19502441
Výrobca/zodpovedná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Univerzálne regály č. 990000990015 s hĺbkou 400 a 500 mm a nástrčné regály s policami č. 990201990216, regály s policami č. 990500990755, č. 990540990546, regály s veľkým rozpätím č. 990700990715 a č. 990740990506.

Poznámka:

Odber možný len v prípade celého balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky