Otáčacia veža prázdna, Typ: 0

Č. pol.: 963254 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 760 mm
680 mm
Nosnosť 480 kg
Rozsah použitia Zásobník na malé diely
Druh produktu Otáčacia veža

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963254 0
EAN/GTIN 5733439137447
Číslo výrobcu 137447
Výrobca/zodpovedná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Prevedenie:

Plášť z galvanizovaného oceľového plechu, oceľovo modrá práškovaná farba.
Na uchytenie 12 zásobníkov so zásuvkami č. 963251 veľ. 8 − 60.