• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Držiak na skrutkové kľúče GARANT easyFix, Upínač Šírka: 9,5/9,5

Č. pol.: 963083 9,5/9,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínač Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač Šírka 9,5 mm
Počet upínačov 2
pre veľkosti kľúčov 6 mm - 9 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Háčik Plast
Druh základných dosiek dvojitý
Druh produktu Držiak na skrutkové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963083 9,5/9,5
EAN/GTIN 4045197725646
Číslo výrobcu 963083 9,5/9,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prehľadné skladovanie skrutkového kľúča. Veľkosť kľúča sa dá ihneď rozpoznať vďaka otvoru.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.