Plechová prepážka, Výška × šírka: 113X160

Č. pol.: 960040 113X160
Zľava
3,24 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška × šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodné prevádzkové zariadenie: Pracovný stôl

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Pracovný stôl
Výška 113 mm
Šírka 160 mm
Šírka v E 16 E
Jednotka členenia 1 E = 10 mm
zahnutý upínač na držiak na etikety nie
vhodné pre výšku čela zásuvky 140 a vyššie mm
Materiál Hliník
Fixácia na dno police nie
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 960040 113X160
EAN/GTIN 4045197327680
Číslo výrobcu 960040 113X160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na ďalšie rozdelenie zásuviek v spojené s deliacimi priečinkami s drážkami č. 960030.