Elektrikárska súprava, plne izolovaná, Počet nástrojov: 12

Č. pol.: 954585 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×24

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×24
Šírka 250 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 24
Počet kusov náradia 12
Počet nástrojov 12
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 1,614 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954585 12
EAN/GTIN 2050002004351
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna C. 952001 C. 954585: 1 ks
WERA Elektriker skrutkovač pre drážku č. 663100 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ks
Skúšacka napätia c. 665050 vel. 3: 1 ks
Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA, c. 668600 vel. 1; 2: 1 ks
Kombinované kliešte plne izolované GARANT c. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné plne izolované GARANT c. 713310 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka plne izolovaná GARANT c. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovací nôž c. 728010 vel. 8 – 28: 1 ks
Odizolovacie kliešte GARANT c. 728613 vel. 6: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky