Sada drátků pro měření závitu D= 0.445 mm ocel pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Č. pol.: 952138
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
Druh produktu Drôt na meranie závitov
pre ⌀ vretena 6,35 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 952138
EAN/GTIN 4946368202730
Číslo výrobcu 952138
Číslo L L40010 1008
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

Charakteristika:

Rozsah dodávky: Včetně dřevěné krabice (313-101)