Súprava meracích nástrojov, Počet nástrojov: 6

Č. pol.: 952073 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 6
Prevedenie s meradlom
Hmotnosť 1,833 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 952073 6
EAN/GTIN 2050002004078
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952073: 1 ks
Digitálne posuvné meradlo GARANT c. 412680 vel. 150: 1 ks
Strmeňový mikrometer GARANT č. 420402 veľ. 0 – 25: 1 ks
Plochý uholník GARANT c. 450010 vel. 150×100: 1 ks
Uhlové meradlo HOLEX c. 453000 vel. 120×150: 1 ks
Dielenské pravítko GARANT c. 461170 vel. 400: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462210 vel. 3: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky