Vertikálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 95000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 95000
EAN/GTIN 4020772095000
Číslo výrobcu 95000
Číslo L L30100 238
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s červeným rukoväť, s otvoreným pridržiavacím ramenom a horizontálnou nohou.
Nerezová oceľ oceľ, leštená. Nity vo veľkostiach 2 až 4 bežia v ložiskových puzdrách. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 6890NI.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 0
  • F1: 0,5kN
  • F2: 0,7kN
  • Prítlačná skrutka: M4x25
  • Hmotnosť: 60 g
  • Veľkosť: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14,0
  • F: 5,5
  • H: 18,0
  • H1: 81
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -