Šatníková skriňa so šikmou doskou, podstavec a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou, Počet oddielov: 2

Č. pol.: 949631 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Počet oddielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol otvárania dvier: 110
  • Voľba farieb: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,8 mm
Uhol otvárania dvier 110 Stupeň
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpredu 1 950 mm
Výška vzadu 2 180 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 500 mm
na oddiel Úžitková šírka 220 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 477 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška 1 420 mm
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška 328 mm
Polica Šírka 298 mm
Polica Hĺbka 477 mm
Počet oddielov 2
Počet pevných políc 1
Počet šatníkových tyčí 1
pre visiaci zámok áno
pre visací zámok s ⌀ oblúka do 6 mm
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Podstavec Prevedenie Podstavec
Šikmá strecha Áno
Vetracia štrbina Dvere Áno
Možné špeciálne lakovanie nie
Hmotnosť 42 kg
Zámok Prevedenie bezpečnostný uzáver s otočnou závorou
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatníková skriňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 949631 2
EAN/GTIN 4067263642763
Číslo výrobcu 949631 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).
Šatníková skriňa so šikmou doskou, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka oddielu 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s vetracími otvormi v károvom usporiadaní.
S podstavcom.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, práškovo nanášané. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky