Šatňová skriňa s otočným zámkom, Počet oddielov: 4

Č. pol.: 949026 4
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Počet oddielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 850 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 520 mm
na oddiel Úžitková výška 780 mm
na oddiel Úžitková šírka 342 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 472 mm
Počet oddielov 4
Počet šatníkových tyčí 1
vhodné pre integrálnu helmu Áno
pre visiaci zámok áno
pre visací zámok s ⌀ oblúka do 6 mm
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Podstavec Prevedenie hliníkové nožicky
Šikmá strecha nie
Vetracia štrbina Zadná stena Áno
Vetracia štrbina Dvere nie
Možné špeciálne lakovanie áno
Menovka Áno
Hmotnosť 68 kg
Zámok Prevedenie Uzáver na otocnú zástrcku
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatňová skriňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 949026 4
EAN/GTIN 4069515040556
Číslo výrobcu 949026 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Korpus šatňových skríň má plastový klzák v skupine základne, ako aj odoberateľná clona podstavca na prednej strane. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.
S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).
Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky