Horizontálna uzamykacia svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 94714
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 94714
EAN/GTIN 4020772094713
Číslo výrobcu 94714
Číslo L L30090 643
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna uzamykacia svorka s červeným rukoväť, pozinkovaná a pasivovaná.
Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Háky zušľachtené. Ložiskové miesta mazané. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Komplet s protiľahlým držiakom.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 7,0kN
  • Hmotnosť: 810 g
  • Veľkosť: 4
  • B min: 66,0
  • B max: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59,0
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 168,0
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max: 273
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5