Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Polica, so 4 držiakmi

Č. pol.: 934180

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Úžitková šírka 515 mm
Úžitková hĺbka 590 mm
Rozsah použitia Skrina na náradie
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Druh produktu Polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 934180
EAN/GTIN 4045197281647
Číslo výrobcu 934180
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu s nosnosťou do 100 kg. Vhodné na umiestnenie za krídlové dvere vysoké 540 mm a v otvorenej strednej časti.

Lakování:

Svetlosivá RAL 7035 práškovo nanášaná.
Iné laky nie sú možné.