Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pracovný stôl so 2 zásuvkami a 2 krídlovými dvierkami, Dĺžka dosky: 1500

Č. pol.: 934100 1500
1500

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 700
  • Hrúbka platne: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 700 kg
Hrúbka platne 40 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Vyrovnanie výšky 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb Korpus RAL 7035, čelá RAL 5018, 7016, 5005
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 200 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Výška dvier (vľavo) 360 mm
Výška dverí (vpravo) 360 mm
Počet zásuviek 2
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Pracovný stôl centrálne zatvárateľný Áno
Radový pracovný stôl nie – príliš velký presah dosky
Hmotnosť 81 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 934100 1500
EAN/GTIN 4045197286659
Číslo výrobcu 934100 1500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Pracovná doska hrubá 40 mm, odolná proti skrúteniu z buku Multiplex, lakovaná UV bezfarebným lakom.
  • Podstavec zo zváraného oceľového plechu.
  • Zásuvky z oceľového plechu s kolieskami z Delrinu s ľahkým chodom.
  • Dvere z oceľového plechu s plastovým organizérom, ochranou, uhol otvorenia 180° a záves dvier so samočinným vyťahovaním.
  • Centrálny cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo): 180 mm
Výška cela zásuviek (vpravo): 180 mm
Výška dvier (vlavo): 360 mm
Výška dverí (vpravo): 360 mm

Zvláštní příslušenství:

Vhodná polica, pozri č. 934180.

Lakování:

Korpus RAL 7035 v svetlosivej farbe,
čelá voliteľne vo farbe: RAL 5005 signálna modrá,
RAL 5018 tyrkysová modrá,
RAL 7016 antracitová sivá práškovo nanášaná.

Poznámka:

Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Vhodné výrobky