Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Podstavec výškovo nastaviteľný s 2×250 V a 1×AIR, Výška 650 − 900 mm, Hĺbka: 760

Č. pol.: 933708 760

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šírka 80 mm
Hĺbka 760 mm
svetlá šírka 680 mm
Rozsah prestavenia výšky 650 mm - 900 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
vhodné pre hĺbku dosiek 800 mm
Druh produktu Energetický modul

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 933708 760
EAN/GTIN 4045197678140
Číslo výrobcu 933708 760
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hrany z oceľového plechu s priečnymi výstuhami. S 2 závitmi M10 na voliteľnú montáž skrutiek na vyrovnanie výšky č. 930100 veľ. M10.
S dvomi zásuvkami svetelného toku (250 V) s úplnou kabelážou a voľne priloženou jednoručnou spojkou na stlačený vzduch.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Nie je možné dovybavenie ďalšími modulmi.

Vhodné výrobky