{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Šírka | 80 mm | |
| Hĺbka | 660 mm | |
| svetlá šírka | 580 mm | |
| Rozsah prestavenia výšky | 650 mm - 900 mm | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| vhodné pre hĺbku dosiek | 700 mm | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Číslo položky | 933708 660 | |
| EAN/GTIN | 4045197678133 | |
| Číslo výrobcu | 933708 660 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |