Brýle plné zobrazení uvex ultrasonic bezbarvá SV ext.

Č. pol.: 9302601
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
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9302601
EAN/GTIN 4031101295060
Číslo výrobcu 9302601
Číslo L L01660 711
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kombinácia tvrdých a mäkkých materiálových zložiek v okuliaroch uvex ultrasonic spája vysokú mechanickú pevnosť s najlepšími vlastnosťami pri nosení - ani dlhodobé nosenie týchto okuliarov s plným zrakom nespôsobuje žiadne problémy s tlakom. Pružná mäkká zložka sa individuálne prispôsobuje tvári a zabezpečuje komplexnú bočnú ochranu očného okolia aj pre nositeľov okuliarov. Vynikajúca ventilácia uvex ultrasonic zabezpečuje príjemnú klímu v oblasti očí bez podráždenia. Športový dizajn, široké panoramatické zorné pole a rýchla a jednoduchá výmena šošoviek dopĺňajú výhody týchto špičkových okuliarov.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné okuliare
  • Názov výrobku: uvex ultrasonic
  • Typ výrobku: okuliare s plným výhľadom
  • Podporný rám na označovanie: W 166 34 B CE
  • Označovací predsádkový objektív: 2-1,2
  • Odtieň skla okuliarov: bezfarebné
  • Vlastnosti tónovania šošoviek: Žiadne špeciálne vlastnosti
  • Farba (filter) šošovky: bezfarebné
  • Priepustnosť: 91 %
  • Materiál rámu: plast
  • Ďalšie označenie Šošovka: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál skla do okuliarov: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky