Pracovná doska z buka Multiplex s poťahom z oceľového plechu, Hĺbka 750 mm, Dĺžka dosky: 1500

Č. pol.: 926121 1500
Cena za 1 ks (341,33 € / 1 Square metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 500 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 50 mm
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Obloženie Pracovná doska ocelový plech pozinkovaný
Hrúbka obloženia 2 mm
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 926121 1500
EAN/GTIN 4062406106393
Číslo výrobcu 926121 1500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 2 500 mm a hĺbky 1 080 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky