Náhradní baterie

Č. pol.: 9212-02
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9212-02
EAN/GTIN 4000896213788
Číslo výrobcu 9212-02
Číslo L L60140 4691
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Akumulátor, samostatný
  • Li-Ion, 18 V, 2 Ah
  • Doba nabíjení cca 35 minut (u HAZET 9212-03)
  • Pro 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg
Osvědčené baterie – akumulátory Li-Ion:
  • Nemají paměťový efekt
  • Sestávají z článků po 3,6 V
  • Mají po úplném nabití vyšší napětí než 3,6 V, tzn. 5 článků á 3,6 V = 18 V – ale po úplném nabití je možné špičkové napětí do 20 V
    Pozor: pro dlouhou životnost akumulátoru jej skladujte s nabitím jen na 50 až 80 %
  • Mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. niklokadmiové akumulátory
  • Disponují přibližně třikrát vyšším jmenovitým napětím než nikl-metalhydridové akumulátory
  • Potřebují více kompletních nabíjecích cyklů, aby se dosáhlo plně kapacity