Skriňový vozík so stenami z oceľového plechu, s 5 úložnými plochami, Typ: 5492

Č. pol.: 919883 5492
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 100
Výška 1 792 mm
Šírka 1 170 mm
Hĺbka 745 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 680 mm
Výška ložnej plochy 1 292 mm
Výška ložnej plochy 2 582 mm
Výška ložnej plochy 3 882 mm
Výška ložnej plochy 4 1 182 mm
Výška ložnej plochy 5 1 482 mm
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť na policu 90 kg
Nosnosť celkovo 750 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 162 kg
Druh produktu Bočnicový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919883 5492
EAN/GTIN 4017976019185
Číslo výrobcu 5492
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia z uholníkovej ocele s rúrovou posuvnou rukoväťou. Koncové steny, pozdĺžna stena, výklopné dvere a strecha sú opláštené pozinkovaným oceľovým plechom s hrúbkou 1 mm. Dvojkrídlové dvere z uhlovej ocele s hnacím západkovým uzáverom s výkyvnou pákou a cylindrickým zámkom. 1 pevná a 4 voľné police z dosiek na báze dreva s bukovým dekoračným povrchom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom. Centrálny brzdový systém TOTALSTOP na otočných kolieskach.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky