Stolový vozík s 3 úložnými plochami, Typ: 4830

Č. pol.: 919875 4830
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 4830
Výška 870 mm
Šírka 1 021 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška nakladacej plochy dolu 207 mm
Výška nakladacej plochy stred 519 mm
Výška nakladacej plochy hore 829 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 160 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Nosnosť stred ložnej plochy 200 kg
Maximálna nosnosť 400 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 46 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919875 4830
EAN/GTIN 4017976048307
Číslo výrobcu 4830
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
Vane neprepúšťajúce olej s okrajom vysokým 40 mm, 3 ložné plochy.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky