Horizontálna svorka, čierna

Č. pol.: 90522
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 90522
EAN/GTIN 4020772090524
Číslo výrobcu 90522
Číslo L L30100 390
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontálna svorka, čierna, s otvoreným držacím ramenom a horizontálnou nohou.
Matný čierny povrch. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách kalených na veľkostiach 2 a 3. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, odolný voči olejom, čierny rukoväť s veľkou opierkou dlaní a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s temperovaným, matným čiernym kontaktným skrutkou č. 6890B.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 1,8kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M8x63
  • Hmotnosť: 320 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 37,0
  • F: 14,0
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86,0
  • HW min: -7,4
  • HW max: 5,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: -
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • N: 45,5
  • P: 50,0
  • α: 90°