Gravírovacie teliesko

Č. pol.: 9035G-1
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
Číslo položky 9035G-1
EAN/GTIN 4000896246625
Číslo výrobcu 9035G-1
Číslo L L60140 5754
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použitie:
Presné a trvalé značenie (ochrana proti krádeži, dátum inštalácie, atď.) obrobkov (do HRC55) ∙ kovy ∙ kameň ∙ keramika ∙ plasty
  • Aj pre prácu v stiesnených priestoroch
  • Robustné kovové puzdro
  • Zvuk tlmený
  • Štíhly dizajn a optimálna haptika
  • Anti-kink pružina zabraňuje ohýbaniu hadice
  • Ovládač napájania s ryhovanou reguláciou
  • Prívod vzduchu: Vnútorný závit 12.91 mm (1/4″)
  • Spojovacia zátka: Menovitý priemer 7.2 (súčasťou balenia)
  • Priemer hadice (odporúča sa): 10 mm
  • Prevádzkový tlak (bar): 6.3
  • Hladina akustického výkonu (pri prevádzkovom tlaku): 90 dB(A) LP W.
  • Zrýchlenie vibrácií: 2.50 m/s2
  • Dĺžka hadice: 1.5 m.
  • Rozmery / dĺžka: 150 mm
  • Čistá hmotnosť (kg): 0.22 kg
  • Hladina akustického tlaku (pri prevádzkovom tlaku): 78 dB(A) LP A.
  • Otáčky/minúta: 13000
  • Odber vzduchu [l/min]: 28.31 l/min (0.5 l/s)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky