Vertikálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 90050
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 90050
EAN/GTIN 4020772090050
Číslo výrobcu 90050
Číslo L L30090 646
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s červeným rukoväť, s otvoreným pridržiavacím ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované.
Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 až 6. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov, ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci upínacieho ramena
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 5
  • F1: 3,0kN
  • F2: 5,0kN
  • Prítlačná skrutka: M12x 80
  • Hmotnosť: 1480 g
  • Veľkosť: 5
  • A: 14
  • B: 140,0
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 73
  • F: 34,0
  • H: 55,8
  • H1: 281,0
  • HW min: -3,0
  • HW max: 27,5
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5-31,5
  • L1: 195
  • L2: 185
  • M: 45,0-50,0
  • M1: 45
  • N: 70
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°