Popis:
Priemyselné vysávače IVR 60/30 SC H ACD s technológiou filtra trieda prachu H, ktoré sa môžu používať ako v mobilných, tak aj v stacionárnych aplikáciách v oblastiach, ktoré nie sú nebezpečné, to zaisťuje bezpečné odsávanie malých množstiev jemných čipov, ako aj horľavých a nebezpečných prachov (AGW < 0.1 mg/m³). S príkon 3 kW je zariadenie s trojfázový motor s nízkou údržbou a výkonným, energeticky úsporným bočným kanálom (IE2) vhodné pre 3-vrstvový trvalá prevádzka. Ergonomické pristávacie zariadenie umožňuje pohodlné vyprázdňovanie zbernej nádrže s objemom 60 litrov bez toho, aby ste museli demontovať hnaciu hlavu. Systém vyprázdňovania bez prachu dopĺňa bezpečnostné filtračné vrecko, ktoré tiež zaručuje bezpečnú likvidáciu. Mobilný priemyselný vysávač napájaný trojfázovým prúdom má umývateľný a odolný vreckový filter trieda prachu M so zváranými švami a kazetovým filtrom trieda prachu H. vďaka jednoduchému ručnému čisteniu filtra vibračnou pákou je vždy zaručený konštantný sací výkon. Zvukovo izolovaná pohonná jednotka umožňuje tichú prevádzku.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 855 x 760 x 1959 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Oceľ
- hmotnosť vrátane balenia: 167 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 175 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 88 / 312 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 62 dB(A)
- sekundárny filter trieda prachu: H
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vákuum: 260 / 26 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50
Obsah:
Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok