Popis:
Odolný, robustný, KOMPAKT, mobilný: Náš priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H ACD 2-motorový pre univerzálne odsávanie jemných a hrubých horľavých pevných látok mimo zóny ATEX. Spoľahlivé zariadenie pracuje v jednofázovom režime, pričom každý z 2 motorov môže byť ovládaný individuálne. Veľký hviezdicový filter PTFE trieda prachu M sa dá ľahko, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť pomocou systému na čistenie filtra Pull and Clean bez vypnutia sacej jednotky. Okrem toho je zariadenie vybavené H-filter a certifikované pre trieda prachu H. Filtračné nádoby a zberné nádoby priemyselného vysávača sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolného oceľ a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 645 x 655 x 1150 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 2,3 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1,6m²
- hmotnosť vrátane balenia: 40 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 36 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 106 l/s.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 77 dB(A)
- sekundárny filter trieda prachu: H
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 225 mbar
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
ACD – aplikovaný na horľavý prach (vhodný pre horľavé prachy):- Pre bezpečné a úsporné odsávanie horľavého prachu.
trieda prachu H:- Podľa DIN EN 60335-2-69 pre kompletné zariadenie s certifikáciou trieda prachu H.
Manuálne čistenie filtra ťahaním a čistením:- Čistenie filtra pomocou rukoväť počas prevádzky.
Vybavené 2 motormi ventilátora:- Pre vysoký sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom a prídavným kazetovým filtrom:- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu H.
Kľúčová funkcia:ACD – aplikovaná na horľavý prach (vhodné pre horľavé prachy):- Vyhovuje norme IEC 60335-2-69.
- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu H.
- Čistenie pri nízkom opotrebení pri prevrátenie vzduchu.
- Samostatne prepínateľné dúchadlá pre individuálny sací výkon podľa potreby.
- Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnou separačnou účinnosťou.
- Ušľachtilá oceľ
Obsah:
Filter: Hviezdicový filter; Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie nádoby: Krokový podvozok; sekundárny filter