Priemyselný vysávač IVM 100/36-3

Č. pol.: 9.989-950.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 9.989-950.0
EAN/GTIN 4054278965710
Číslo výrobcu 9.989-950.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Veľké množstvo sacieho materiálu, odolné, robustné, mobilné: Náš priemyselný vysávač IVM 100/36-3 3-motorový na univerzálne nasávanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom meradle. Spoľahlivé zariadenie pracuje v jednofázovom režime, pričom každý z 3 motorov môže byť ovládaný individuálne. Veľký hviezdicový filter trieda prachu M možno jednoducho, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť pomocou vibračnej páky. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť a tým znižuje náklady na údržbu. Telo a zberná nádoba zariadenia sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo puzdro je vyrobené z odolného oceľ a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1020 x 680 x 1720 mm.
  • Menovitý priemer konektora: DN 70
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 3,6 kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
  • plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 2,2m²
  • hmotnosť vrátane balenia: 75 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 73 kg
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 222 / 799 l/s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 79 dB(A)
  • Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40

Výhoda:

Vybavené 3 motormi ventilátora:
  • Tri výkonné dúchadlá pre vysoký čistiaci výkon.
Manuálne čistenie filtra IVM:
  • V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom:
  • Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu M.
Kľúčová funkcia:
  • Antistatické zariadenie
  • Nerezová oceľ
vybavená 3 motormi ventilátora:
  • Samostatne prepínateľné dúchadlá pre individuálny sací výkon podľa potreby.
  • Rovnaké výsledky čistenia, bez ohľadu na množstvo použitej sily.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Ušľachtilá oceľ
  • Veľká zberná nádoba

Obsah:

Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; filter: Hviezdicový filter

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky