Popis:
Vysávač IVR-B 50/30 je kompaktný, nízkoprofilový priemyselný vysávač ideálny pre priamu inštaláciu v priemysle spracovania kov a plastov. Sústredením sa na najdôležitejšie sacie prvky zariadenie zaujme svojou extrémne jednoduchou manipuláciou a údržbou. Dlhotrvajúci bočný kanálový kompresor umožňuje nekompromisné nepretržité používanie, napríklad na výrobných linkách. S kazetovým filtrom inštalovaným vo veku nádoby je zariadenie ideálne na vysávanie triesok, vysekávacieho odpadu a hrubého prachu. Robustná nádoba vyrobená z lakovaného oceľový plech je tiež špeciálne vyrobená pre priemyselné použitie. Vďaka integrovanému tlmiču je hladina hluku udržiavaná na príjemné minimum.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 835 x 715 x 570 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 50
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 50 l
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1m²
- hmotnosť vrátane balenia: 74 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 70 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 88 / 315 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 72 dB(A)
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 260 / 26 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
Kompaktné rozmery:- Jednoduché skladovanie a inštalácia medzi, na alebo pod výrobnými strojmi.
- Malá veľkosť umožňuje rôzne aplikácie.
Voľne stojaca zberná nádoba z nehrdzavejúcej ocele:- Zbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky zariadenia.
Bezopotrebovaný kompresor bočného kanála:- Kompaktné zariadenie s výkonom 3 kW príkon pre nasávanie pevných látok.
- Pre silný sací výkon a minimálne 20,000 hodín životnosti.
Vybavené odolným kazetovým filtrom:- Pre bezpečné vysávanie pevných látok a malých množstiev prachu až do trieda prachu M.
Kľúčová funkcia:- Nízka inštalačná výška
- Filtre kaziet
- Výkonný bočný kanálový kompresor umožňuje všestranné použitie.
- Zaisťovacie svorky na veku umožňujú bezpečnú prepravu.
- Optimálne sa hodí pre mobilné aplikácie pri viaczmennej prevádzke.
- Kompaktný a veľmi jasný dizajn filtra.
- patrónový filter
- nádoba z ušľachtilej ocele
Obsah:
Vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok