Popis:
IVR-L 100/30 SC: Priemyselný vysávač s dlhou životnosťou, ktorý je vhodný najmä na vysávanie kvapalín a/alebo triesok v kovoobrábajúcom priemysle. Robustná konštrukcia zaručuje dlhú životnosť sacieho výkonu aj napriek najnáročnému priemyselnému použitiu. 3~ bočný kanálový kompresor IVR-L 100/30 SC je určený na prevádzku posunu. Vďaka tomu je zariadenie vhodné aj pre stacionárne aplikácie vo výrobe. Pri vysávaní je možné kedykoľvek vidieť aktuálnu úroveň cez vypúšťaciu hadicu. Zberná nádrž je pripojená k sacej jednotke pomocou usadzovacieho mechanizmu, ktorý je možné ovládať počas státia.
Charakteristika:
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 100 l
- Materiál kontajnera: Kov
- hmotnosť (s príslušenstvom): 141 kg
- hmotnosť vrátane balenia: 157 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 141 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 87.5 / 315 l/s / m³/h.
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vákuum: 260 / 26 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 70/DN 50
Výhoda:
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita:- Zariadenie a podvozok sú veľmi robustné a vybavené vysokou hrúbkou steny.
- Otočná hadicová prípojka s 360° otočným kolenom potrubia.
Indikátor optickej úrovne:- Priehľadná hadica na reguláciu množstva absorbovanej kvapaliny.
Bezopotrebovaný kompresor bočného kanála:- S výkonom 3 kW a jemný nábeh na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a minimálne 20,000 hodín životnosti.
Kľúčová funkcia:- Kompaktný dizajn s malou stopou
- Voliteľne je k dispozícii s ochranou proti preplneniu, sitovým košom alebo držiakom príslušenstva.
- Hadica sa používa aj na jednoduché odvodnenie.
- Optimálne sa hodí pre mobilné aplikácie pri viaczmennej prevádzke.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom trieda prachu L:- Spoľahlivo zabraňuje vniknutiu hrubých častíc do sacích turbín.
- Zvuková izolácia
Obsah:
Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok