Priemyselný vysávač IVR 100/40-PP SC

Č. pol.: 9.978-763.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1-2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 9.978-763.0
EAN/GTIN 4054278002064
Číslo výrobcu 9.978-763.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Priemyselný vysávač RI 332 V12 vybavený viacstupňovým pohonom na stlačený vzduch vytvára enormne vysoký podtlak. To znamená, že prach a dokonca aj pastovité látky sa môžu prepravovať aj na väčšie vzdialenosti. Pneumatický vysávač je vybavený výkonným vreckovým filtrom, ktorý spoľahlivo odfiltruje jemný prach. Vreckový filter je k dispozícii v 1.75 m² alebo 3.2 m² prevedenie. PE sáčok a tlaková kompenzačná hadica umožňujú extrémne nízke vyprázdňovanie prachu. 100-litrová zberná nádrž ponúka pohodlný usadzovací mechanizmus, ktorý tiež zaisťuje ľahké zotavenie.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 915 x 760 x 1620 mm.
  • Menovitý priemer konektora: DN 50
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 4 kW
  • Typ záznamu: Pneumatický
  • Obsah nádoby: 100 l
  • plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1,75m²
  • hmotnosť vrátane balenia: 128 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 101 kg
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 95 / 341 l/s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 80 dB(A)
  • Vákuum: 500 / 50 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 50

Výhoda:

Systém na vyprázdňovanie prachu s PE vreckom:
  • Vďaka uzatváraciemu mechanizmu a kompenzácii tlaku je vypúšťanie prachu nízke.
Kľúčová funkcia:
  • Kompaktný dizajn s malou stopou
  • Systém
s nízkym prachom s PE vreckom podobný cyklónovémusystému predseparácie:
  • Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecku.
Jednoduché čistenie filtra manuálnym trepacím mechanizmom:
  • Pravidelná prevádzka vibračnej páky pre konštantný vysoký sací výkon.
Tichá prevádzka:
  • Tichá prevádzka vďaka zvukovo izolovanej pohonnej jednotke.
  • Systém predseparácie podobný cyklónu
  • Manuálne čistenie filtra

Obsah:

Vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; sekundárny filter

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky