Nůžky na kabely D.800mm

Č. pol.: 87494005
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87494005
EAN/GTIN 4005887461209
Číslo výrobcu 87494005
Číslo L L60010 6114
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Vhodné pre oceľové laná
  • Pre tvrdé oceľové laná ≤ 1770 N/mm² do max. ø 10 mm
  • Pre mäkké oceľové laná ≤ 1570 N/mm² do max. ø 12 mm