Řetězový klíč na trubky min. průměr trubky 3/4″ 4″

Č. pol.: 87129005
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87129005
EAN/GTIN 4005887273901
Číslo výrobcu 87129005
Číslo L L60010 5573
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Ráčnový chod na potrubí, pre ľahké štandardné aplikácie
  • Na použitie na ťažko prístupných miestach
  • Môže sa používať v 2 smeroch
  • Kalená a temperovaná reťaz, špeciálne tvrdené zuby
  • Zápustkovo kované

Charakteristika:

  • Maximálny priemer potrubia (palce): 4 ″
  • Dĺžka reťaze: 440 mm
  • Priemer potrubia min. (palce): 3/4 ″
  • Max. priemer potrubia (mm): 101,6 mm
  • Priemer rúrky min. (mm): 19,5 mm
  • Dĺžka mm (L): 340 mm
  • Hmotnosť: 958g
  • šírka mm (b): 62 mm

Vhodné výrobky