Kladivo na oddělování lisovaných dílů za studena 1500 g

Č. pol.: 8663850
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8663850
EAN/GTIN 4010883866385
Číslo výrobcu 8663850
Číslo L L60160 3240
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řezání výkovků za studena
S jasanovou rukojetí
Náhradní rukojeť č. E 37 E

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1500 g
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: K řezání za studena kovaných dílů
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky