Revolverové dierovacie kliešte

Č. pol.: 831505
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
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
Celková dĺžka 220 mm
⌀ perforovaných šípok 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Počet perforovaných šípok 6
Druh produktu Dierovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 831505
EAN/GTIN 4045197891754
Číslo výrobcu 831505
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Silné teleso klieští z ocele s otočným kolieskom a aretáciou. So 6 otvormi rôznych veľkostí (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 a 4,5 mm).

Poznámka:

Mäkký materiál napr. koža, aby sa zabránilo poškodeniu pri vysokom tlaku.