Držák nástrojů pro závitníky M12

Č. pol.: 830A.10L
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
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 830A.10L
EAN/GTIN 3148512065197
Číslo výrobcu 830A.10L
Číslo L L60130 1452
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ideální nástroj pro vrtání závitů v těžko přístupných místech
  • pravotočivá a levotočivá ráčna
  • aretace
  • chromovaná, leštěná povrchová úprava

Charakteristika:

  • d [mm]: 25,5
  • L [mm]: 300
  • max. Rozpětí [mm]: 8
  • Pro závitník: M12
  • [g]: 415