Demontáž / montáž bočního zrcátka Šroubovák TORX® ∙ extra dlouhý

Č. pol.: 828LG-T40
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 828LG-T40
EAN/GTIN 4000896235360
Číslo výrobcu 828LG-T40
Číslo L L60140 5306
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Demontáž / montáž vnějšího zpětného zrcátka např. u OPEL Corsa D ∙ Meriva B
  • Extra dlouhé provedení pro bezpečnou manipulaci s hluboko umístěným šroubením
  • Extra dlouhé provedení
  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T40
  • Rozměry / délka: 325 mm
  • Délka l1: 290 mm