Bezpečnostný nôž SECUNORM MULTISAFE s TRAPEZKLINGE 165232, 1 kus

Č. pol.: 81652.19
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
Číslo položky 81652.19
EAN/GTIN 4002632804533
Číslo výrobcu 81652.19
Číslo L L60170 100391
Výrobca/zodpovedná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Ťažký kov - bez povrchovej úpravy. S nehrdzavejúcou, zaoblenou trapézovou čepeľou.
SECUNORM MULTISAFE zo zinku je ″evergreen″, teraz aj s nelakovanou rukoväťou. Vďaka svojej priamočiarej a robustnej konštrukcii má obrovskú výdrž. Vďaka veľkému výstupu čepele ho môžete použiť na rezanie všetkých bežných materiálov. Alebo si môžete bezpečnostný nôž podľa potreby vylepšiť - jednou z našich mnohých voliteľných čepelí.
    Materiál základne:
    Zinok
    Robustná konštrukcia
    Ako môžete vidieť a cítiť, SECUNORM MULTISAFE je mimoriadne robustný. A flexibilná, pretože môžete použiť veľké množstvo tvarov čepelí. Výrobok je preto vhodný prakticky na akýkoľvek typ rezu.

    Vyrobený z nelakovaného masívneho kovu

    SECUNORM MULTISAFE je nástroj vyrobený z jednej formy. Presnejšie z liateho zinku. Vďaka nelakovanej rukoväti ho ocenia najmä v citlivých odvetviach.

    Horný posúvač

    Pýtate sa vľavo alebo vpravo? Vľavo aj vpravo, to je odpoveď! Kovový posúvač sa totiž nachádza v hornej časti rukoväte. A preto sa ľahko ovláda každým palcom.

    2-násobne použiteľná čepeľ

    Skôr ako budete musieť vymeniť kvalitnú čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, môžete ju raz otočiť. Tým sa zdvojnásobí životnosť čepele - a zníži sa vaša námaha. Pretože váš výrobok bude v okamihu opäť rezať ako nový.

    Očko na upevnenie

    S klasickým SECUNORM MULTISAFE ste boli vždy zvyknutí na očko. Aby ste mohli svoj rezný nástroj vždy ľahko a bezpečne pripevniť.

Charakteristika:

  • Názov výrobku: SECUNORM
  • Rukoväť: Jednostranný posuvník
  • Manipulácia: Pre pravákov a ľavákov
  • Bezpečnostná technológia I: Vysoká bezpečnosť (SECUNORM)
  • Bezpečnostná technológia II: Automatické zasunutie noža
  • Transportný zámok: bez
  • Spúšť: palec
  • Ergonómia: Ergonomická
  • Hĺbka rezu (súhrnne): 20 mm
  • Hĺbka rezu (max.): 20
  • Hĺbka rezu (max.)(jednotka): mm
  • Hlavné rezné materiály
    • Kartón: až 3-vrstvový kartón
    • Kartón: až 2-vrstvový kartón
    • Kartón: 1-vrstvový kartón
    • Plastové pásky
    • Lepiaca páska
    • Tovar z roliek
    • Textil
    • Guma
    • koža
    • PVC podlahové krytiny
    • plsť
    • netkaná textília
    • Koberce
  • Odolnosť voči oderu: Najvyššia ochrana proti oderu
  • Držiak/ očko: áno
  • Škrabka na lepiacu pásku: bez
  • Materiál základne: Zinok
  • Mäkká rukoväť: bez
  • Detektovateľný kov: áno
  • Namontovaná čepeľ: 165232,70
  • Výstupná dĺžka čepele (max.): 23
  • Výstupná dĺžka lopatky (max.) Jednotka: mm
  • Voliteľná čepeľ
    • 65232,70
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 56,70
    • 5634,70
    • 60,70
  • Namontovaná čepeľ Tvar čepele (nôž): Trapézová čepeľ
  • Náhradné čepele v rukoväti: bez
  • Výmena čepele bez použitia náradia: áno
  • Výmena čepele je uzamykateľná: bez
  • Možné ako propagačný predmet: bez
  • Značka GS (text): Testované TÜV/VPA