• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Maticový kľúč „Europäer“, Celková dĺžka: 150mm

Č. pol.: 813980 150
Zľava
67,68 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
maximálny rozmer cez steny 30 mm
Druh produktu Inštalačný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 813980 150
EAN/GTIN 4021176000355
Číslo výrobcu 1900-30
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Prevedenie:

Nastaviteľný skrutkový kľúč s obojstranným rozovretím. Jedna strana s rovným hladkým rozovretím, druhá strana s prizmatickým rozovretím na držanie a zachytenie okrúhlych alebo viackranných obrobkov. Blokovací mechanizmus na zaistenie nastavených rozmerov kľúča zabráni neúmyselnému prestaveniu. Metrická a palcová meracia stupnica. Ochranné krytky zlepšia uchytenie v prípade kovových predmetov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky