Vyražeč závlaček, osmihranný

Č. pol.: 750.3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 750.3
EAN/GTIN 7610733005260
Číslo výrobcu PB 750.3
Číslo L L60060 1570

Popis

Popis:

  • Puncový razník, vytahovač, osmihranný
  • pro bezpečné vyražení nebo proražení nýtů, čepů, šroubů nebo spojovacích prvků
  • válcový trn nejvyšší tvrdosti a houževnatosti, extrémně odolný
  • postupně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám dle standardních specifikací
  • vyrobeno z osmihranné oceli, pro bezpečnou manipulaci
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Cylindrisk længde: 30 mm
  • Diameter af dorn: 3 mm
  • Hele længden: 125 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm