Kompresná skrutka s guľou, hladká

Č. pol.: 73742
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 73742
EAN/GTIN 4020772073749
Číslo výrobcu 73742
Číslo L L30130 297
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kompresná skrutka s guľou, hladká, guľová: Guľôčkové ložisko oceľ, kalené, hladké
Základné teleso: Temperovaná oceľ, temperovaná

Charakteristika:

  • Veľkosť: M16
  • G: M16
  • H: 27
  • ØI: 30
  • ØK: 20,0
  • L: 16
  • SW: 27
  • Max. Statické zaťaženie: 90kN
  • max. doťahovací moment: 206 Nm
  • Hmotnosť: 150 g