Excentrická svorka s konečným napätím

Č. pol.: 73510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 73510
EAN/GTIN 4020772073510
Číslo výrobcu 73510
Číslo L L30130 441
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Excentrický napínač s konečným napätím, kalený, temperovaný v leštenom tóne.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 2
  • H min: 26 mm
  • H max: 35 mm
  • A: 20
  • B: 40
  • C: 45
  • E: 34-66
  • L: 125
  • M: M16
  • Hmotnosť: 1400 g