{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre ⌀ viacvetvových vodičov | 26 mm | |
| pre jednodrôtové vodiče | 100 mm2 | |
| Celková dĺžka | 570 mm | |
| Rukoväť | Plastové opláštenie | |
| Aktivácia | mechanické, obojručné | |
| Materiál | Rameno: oceľová rúra | |
| s otváracou pružinou | nie | |
| Vyvŕtavacia hlava vymeniteľná | áno | |
| Druh produktu | Nožnice |
| Číslo položky | 730500 570 | |
| EAN/GTIN | 4012078034333 | |
| Číslo výrobcu | K1011 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com |