Dámské termo legíny XWarm středně šedá/černá S

Č. pol.: 724517369699S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
Farba mittelgrau / schwarz
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Spodky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 724517369699S
EAN/GTIN 7330509776254
Číslo výrobcu 724517369699S
Číslo L L00980 5769
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% Merino vlna, interlock, 260 g/m².

Funkčnost
Dámský střih
Doporučená teplota -20°C až -35°C.

Detaily
Švy v kontrastní barvě
Elastický lem v pase s logem Blåkläder

Závěr
Dolní část kalhot s manžetami

Popis:

  • Tyto příjemné zateplenálegíny s ženským střihem udržují tělo v teple a suchu v chladném počasí
  • Dvoubarevné legíny z merino vlny s červenám švem poskytují vynikající ochranu před chladem a jejich vlastnosti odvádějící vlhkost vás udrží v teple a suchu
  • Doporučeno pro teploty od -20 °C do -35 °C