Brusný papír 230x280 mm C1200 ocel/neželezné kovy/dřevo/kámen/barva/barva

Č. pol.: 724285
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Zrnitosť 1 200
Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
Druh produktu Brúsny papier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 724285
EAN/GTIN 9003177242854
Číslo výrobcu 724285
Číslo L L50140 2066
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S týmito papierovými listami PREMIUM na podklade z ľahkého papiera ste ideálne vybavení na brúsenie za sucha. Polopriepustný povlak chráni brúsivo pred upchatím alebo rozmazaním. Zároveň sú listy vďaka zrnitosti karbidu kremíka ideálne na použitie na kameň. Univerzálne použiteľné papierové hárky sa používajú na vyhladzovanie, ľahké odstraňovanie otrepov, jemné dokončovanie a všeobecnú prípravu povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: Papierové listy
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, drevo, plast / PVC, farebné kovy, farby / laky, kameň
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : C-P68 P A
  • Rozmery (D x V): 230 x 280 mm
  • Hrúbka: 230 mm
  • Otvor: 280 mm
  • Veľkosť zrna: 1200
  • Nástroj pre: Ručne vedené brúsenie

Výhoda:

  • Optimálne riešenie na suché brúsenie vďaka otvorenému rozloženiu zrnitosti na ľahkej papierovej podložke
  • Polootvorený povlak chráni pred zanášaním a umožňuje dosiahnuť vynikajúcu povrchovú úpravu
  • Univerzálne použiteľný

Použitie:

  • Na ručnú prípravu povrchu alebo v spojení s orbitálnou brúskou
  • Na vyrovnávanie, vyhladzovanie, ľahké odstraňovanie otrepov, jemné dokončovanie náterov a všeobecnú prípravu povrchu