Hliníkový skrutkový zdvihák s ochrana proti trieskam

Č. pol.: 72371
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 72371
EAN/GTIN 4020772072377
Číslo výrobcu 72371
Číslo L L30130 699
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Hliníkový skrutkový zdvihák s ochrana proti trieskam, skrutkový závit chránený škrabkou proti vniknutiu triesok. Strediaci otvor ø12 mm. Vreteno: Temperovaná oceľ, leštená, lichobežníkový závit samosvorný, s ochranou konca.
Skladá sa z:
- Skrutkovač s ochrana proti trieskam
- Krížový krúžok 12.5 mm
- Krížový krúžok 25 mm
- Hliníková a magnetická základňa.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 125
  • H min: 75 mm
  • H max: 125 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 30* KN
  • Hmotnosť: 920 g