Súprava paralelných podložiek

Č. pol.: 72330
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 72330
EAN/GTIN 4020772072339
Číslo výrobcu 72330
Číslo L L30130 369
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelná súprava podkladu, v drevenej krabici s odnímateľným vyklápacím vekom.
Jemne rozomleté paralelne s plánom v pároch.
Informácie o veľkosti výrobku.
Tvrdené puzdro.

Párová tolerancia vo výške TP2 a šírka TP1 podľa NEHO 5.
Menovitá rozmerová tolerancia vo výške a šírka podľa DIN ISO 2768m.
Zostávajúce rozmery podľa normy DIN ISO 2768m.

Geometrická gradácia má za následok plné využitie výšky opory:
2.5 - 25 mm nad 40 rôznych výšok 2.5 - 45 mm
4 - 32 mm nad 40 rôznych výšok 4 - 57 mm
4 - 40 mm nad 40 rôznych výšok 4 - 72 mm
8 - 50 mm nad 30 rôznych výšok 8 - 90 mm
8 - 63 mm nad 40 rôznych výšok 8 - 113 mm
20 - 100 mm nad 14 rôznych výšok 20 - 180 mm.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4-40
  • Pár: 7
  • Box L x W x H.: 305x115x 50
  • Hmotnosť: 3.8 kg