Oscilátor - MM 500,,MULTIMASTER MM 500 Plus

Č. pol.: 72296769000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 72296769000
EAN/GTIN 4014586897769
Číslo výrobcu 72296769000
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Antivibračný systém: Trvalo bezpečná a pohodlná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku,,Držiak nástrojov StarlockPlus: Väčší pracovný postup a väčšia presnosť vďaka prenosu energie bez strát 1 %,,QuickIN: Výmena nástroja za menej ako 3 sekundy vďaka patentovanému rýchloupínaciemu systému FEIN bez použitia náradia,,Vďaka držiaku nástrojov StarlockPlus máte prístup k približne 1 príslušenstvu FEIN vo výkonnostných triedach Starlock a StarlockPlus,,35 W motor FEIN.
  • Výkonný motor odolný proti preťaženiu s vysokým obsahom medi pre vyššiu rýchlosť rezania a rýchlejší postup práce.,Tachogenerátor: Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok,,Kovová prevodovka: Vysoká nosnosť a maximálna životnosť, pretože všetky časti prevodovky sú vyrobené z kovu,, Mechanické rozhranie: Na stacionárnu prevádzku v držiaku stola alebo stojana vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu,Priemyselný kábel: Veľký pracovný rádius vďaka 5 m dlhému jemnému gumovému káblu v priemyselnej kvalite,, Ideálne vybavenie pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 350 W
  • Vibrácie: 10 000 - 19 500 1 ot./min
  • Upínač nástrojov: StarlockPlus
  • Výmena nástroja: QuickIn
  • Amplitúda: 2 x 1.7°
  • Kábel so zástrčkou: 5 m
  • hmotnosť podľa EPTA: 1,40 kg