Schodiskové schodové schodové schodové schodové schodové

Č. pol.: 71373
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 71373
EAN/GTIN 4020772071370
Číslo výrobcu 71373
Číslo L L30130 716
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Schodové schodíky, s upínacími stupňami s výškovým rozdielom 7.5 mm. Strojové odlievanie, maľované. Podlahová plocha a schody lícovo frézované.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 95
  • H min: 57,5 mm
  • H max: 95 mm
  • A: 95,0
  • B1: 55
  • B2: 50
  • Hmotnosť: 1600 g