Akumulátorové nožnice na plech do 1,6 mm,,ABLS 18 1,6 E AS sada 2x 5 Ah

Č. pol.: 71300664000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71300664000
EAN/GTIN 4014586899213
Číslo výrobcu 71300664000
Číslo L L00020 110469
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • 221 m strihací výkon (v ,8 mm plechu) na jedno nabitie akumulátora (GBA 5 Ah).,Výnimočná manévrovateľnosť vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii pre optimálnu manévrovateľnosť nožníc.,Štvornásobne reverzibilný nôž pre čisté rezy bez otrepov pri nízkych prevádzkových nákladoch.,Dobrá schopnosť zatáčania len s minimálnou deformáciou plechu,Optimálne na orezávanie a strihanie na mieru,Neobmedzený výhľad na líniu rezu,Osvedčený motor MultiMaster s výnimočným výkonom a stabilitou,Kompatibilný s akumulátormi AMPShare / Bosch Professional 18 V,Maximálny pracovný postup s akumulátormi AMPShare 18 V: Technológia COOLPACK 1st zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK, a preto umožňuje dlhší pracovný čas.
  • ECP chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím, vďaka čomu je ideálne vybavená pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX,Najmodernejšia technológia článkov a inteligentný manažment akumulátorov zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako pri bežných akumulátoroch.

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • akumulátorakumulátor kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Počet zdvihov: 2 200 - 3 500 1 ot./min
  • Rýchlosť rezania: 6 - 9 m/min
  • oceľ do 400 N/mm²: 1,6 mm
  • oceľ do 600 N/mm²: 1,2 mm
  • oceľ do 800 N/mm²: 1 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Polomer najmenšieho oblúka: 15 mm
  • Hmotnosť bez batérie: 1,44 kg